Fin de vida

GOLMAR - Kit JAZZ J5110/VESTA7 1 pulsador - 11500242

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Kit JAZZ J5110/VESTA7 1 pulsador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11500242

Ref.Sonepar

264198

EAN

8429898016740

Kit JAZZ J5110/VESTA7 1 pulsador. Placa de vídeo color JAZZ/1 de un pulsador de llamada. Monitor manos libres VESTA7 SE GB2. Fuente de alimentación FA-GB2/B.Placa de calle antivandálica (IK-07) y estanca (IP-44). Frontal de Zamak de 1,8mm. en color grafito. Un pulsador de llamada de acero inoxidable. Instalación en superficie con visera integrada. Cámara color con óptica gran angular (104°). Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen. Iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas. Dimensiones (sin visera): 90(An) x 185(Al) x 24(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR