GOLMAR - Kit petaca+micrófono diadema+receptor UHF-1

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20363821

Ref.Sonepar

194787

EAN

Receptor UHF PLL Diversity de 1 canal. Indicador de señal antena A y B y de audio. Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm. Micrófono de diadema Cardiode con petaca con Indicador de batería baja y encendido. Control de Ganancia(sensibilidad), Alimentación: 2 pilas de tipo AA. Dimensiones: 63(An) x 85(Al) x 23(P) mm. Kit con 1 petaca y micrófono diadema y receptor UHF de 1 canal. Receptor UHF PLL Diversity. Indicador de señal antena A/B y de audio. Auto mute con reducción de ruido. Alimentador incluido. Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm. 1 Micrófono de diadema Cardiode con petaca. Respuesta en frecuencia: 20Hz, 60Hz. Impedancia nominal 680 Ohms. Conector Mini XLR (3 pines, hembra). Accesorio suministrado: Espuma antiviento. Nivel de entrada de audio max.: 0 dBV ~ +20 dBV. Rango de ajuste de ganancia: 30 dB. Peso: 80 g sin baterías, 2 baterías alcalinas AA. Duración aproximada de 8 horas(pilas alcalinas). Dimensiones : 65(An) x 85(Al) x 23(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR