GOLMAR - Kit portero electrónico K6-201 grafito (6 unidades kit de audio)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11242016B
Ref.Sonepar
208060
EAN
8429898015514
Instalación analógica 4+n. Compuesto por 6 kits de audio K-201 GRF. Características de la placa: Antivandálica (IK-09) y estanca (IP-44). Frontal curvado de aluminio inyectado de 2,5mm. en color grafito. Tarjetero informativo de policarbonato de 4mm. Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso al módulo de sonido. Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso. Tornillos de seguridad con llave especial. Un pulsador de llamada de acero inoxidable. Dimensiones: Exteriores: 144(An) x 144(Al) mm. Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm. Características del teléfono: Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003. Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores. Colocación mural con múltiples puntos de fijación. Llamada electrónica. Dimensiones: 85(An) x 218(Al) x 54(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


