GOLMAR - Kit radio mano MX-306 (FM)

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20363315

Ref.Sonepar

342133

EAN

018820363315

Modulación en FM, 12 canales, 2 antenas. Receptor de infrarrojos para emparejar los micrófonos. Alimentación a 12Vc.c. Alimentador incluido. Dimensiones: 211(An) x 44(Al) x 120(P)mm. Micrófono de mano UHF. Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vc.c. Peso 235g. Dimensiones: 50(Ø) x 257(Al) mm. Modulación en FM, banda de frecuencias: 655-679 MHz, 12 canales. 2 entradas de antena leds indicadores de señal de audio y de antena A y B. Display numérico indicador de canal. Receptor de infrarrojos para emparejar los micrófonos. Potenciómetro de ajuste de nivel de audio. Salida no balanceada, (conector ?jack? de 6,3mm.)y balanceada (conector?XLR? Hembra). Alimentación a 12Vc.c. Alimentador incluido. Dimensiones: 211(An) x 44(Al) x 120(P)mm. Micrófono de mano UHF. Receptor de infrarrojos para sincronizar con receptor Interruptor encendido / apagado, led indicador de batería OK(verde) baja(rojo). Alimentación mediante dos pilas de 1,5Vcc (no incluidas), 10 horas aproximadamente de duración con baterías alcalinas nuevas. El radio de acción efectivo en condiciones optimas entre transmisor y receptor es de unos 50 metros. Peso 235g. Dimensiones: 50(Ø) x 257(Al) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR