GOLMAR - Kit Soul S4110/ART 1 1P manos libres

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12204115

Ref.Sonepar

707778

EAN

8499210193947

Kit portero Soul con tecnología 2 hilos. Placa de calle antivandálica SOUL/1A audio de un pulsador de llamada. Teléfono ART 1/G2+. Fuente de alimentación FA-G2+/LITE. Hasta 4 teléfonos en la misma vivienda sin alimentación adicional. Características de la unidad manos libres ART-1/G2+: Comunicación de audio dúplex. Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas. Función no molestar con indicador luminoso. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Regulación de volumen. Salida a sonería auxiliar. Intercomunicación con otros monitores G2+ de la vivienda. Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+. Dimensiones: 90(An) x 138(Al) x 15(P) mm. Características de la placa SOUL/1A: Fabricada en aleación de Zamak, color grafito. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-44. Un pulsador de llamada metálico. Comunicación secreta de audio y apertura de puerta. Salida de relé para la activación de dos puertas. Instalación en superficie. Incluye visera. Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR