GOLMAR - KIT SOUL S4110/T-ART 1P

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12204110

Ref.Sonepar

707777

EAN

8499210193916

Kit portero Soul con tecnología 2 hilos. Placa de calle antivandálica SOUL/1A audio de un pulsador de llamada. Télefono T-ART/G2+. Fuente de alimentación FA-G2+/LITE. Admite hasta 4 teléfonos en la misma vivienda. Características del teléfono T-ART/G2+: Comunicación de audio dúplex. Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas. Función no molestar con indicador. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido. Regulación de volumen. Salida a sonería auxiliar. Intercomunicación con otros terminales de la vivienda. Pulsador de llamada a conserjería. Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores. Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación. Instalación en superficie. Dimensiones: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm. Características de la placa SOUL/1A: Fabricada en aleación de Zamak, color grafito. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-44. Pulsador de llamada metálico. Comunicación secreta de audio, y apertura de puerta. Salida de relé para la activación de dos puertas. Instalación en superficie. Incluye visera.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR