GOLMAR - Kit SOUL S5110 ACCESS/ART 4 - 12205140

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205140

Ref.Sonepar

826227

EAN

8499211901145

Kit portero SOUL ACCESS con tecnología 2 hilos. Placa de calle codificada antivandálica SOUL/ACCESS de vídeo. Monitor ART 4/G2+ de 4,3'. Fuente de alimentación FA-G2+. Características del monitor de 4,' ART 4/G2+: Pantalla de 4.3' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Intercomunicación con otras viviendas. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 20 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 11(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Características de la placa SOUL/ACCESS: Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafito. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-54. Cámara gran angular de 150º con LEDs blancos de autoencendido para visión nocturna. Leds de indicación de los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta). Pulsadores metálicos retroiluminados con serigrafía de números y caracteres. Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta. Tonos acústicos de confirmación al presionar los botones. Salida de relé para la activación de dos puertas. Instalación en superficie. Incluye visera. Dimensiones: 87(An) x 188(Al) x 30(P)mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR