GOLMAR - Kit SOUL S5110 ACCESS/ART 4WH Wifi

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205145

Ref.Sonepar

798691

EAN

8499211520308

Kit portero SOUL ACCESS con tecnología 2 hilos. Placa de calle codificada antivandálica SOUL/ACCESS de vídeo. Monitor ART 4WH/G2+ de 4,3'. Fuente de alimentación FA-G2+. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. -- Disponible en tarifa 2022 -- Características del monitor de 4,3' ART 4WH/G2+: Pantalla de 4.3', pulsadores táctiles soft touch. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Características de la placa SOUL/ACCESS: Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafito. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-54. Cámara gran angular de 150° con LEDs blancos de autoencendido para visión nocturna. Leds de indicación de los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR