GOLMAR - Kit SOUL S5110 ACCESS/ART 7W Wifi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12205175
Ref.Sonepar
796170
EAN
8499211489377
Kit portero SOUL ACCESS con tecnología 2 hilos. Placa de calle codificada antivandálica SOUL/ACCESS de vídeo. Monitor ART 7W/G2+ de 7'. Fuente de alimentación FA-G2+. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. Pantalla táctil capacitiva de 7', pulsadores táctiles soft touch. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Características de la placa SOUL/ACCESS: Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafito. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-54. Cámara gran angular de 150° con LEDs blancos de autoencendido para visión nocturna. Leds de indicación de los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta). Pulsadores metálicos retroiluminados con serigrafía de números y caracteres.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


