GOLMAR - KIT SOUL S5110/ART 4W LITE 1P WIFI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12205114W
Ref.Sonepar
836871
EAN
8429898024967
Placa de calle antivandálica SOUL/1 LITE de un pulsador de llamada. Monitor ART 4W LITE/G2+ manos libres 4'' con Wifi integrado. Fuente de alimentación FA-G2+/LITE. MONITOR ART 4W LITE/G2+ Pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. PLACA ANTIVAND�?LICA SOUL LITE Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafto. Cámara CMOS 120°. A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-44. Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior. Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Pulsador de llamada metálico. Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta. Salida de relé para la activación de dos puertas. Conexión a cámara de CCTV analógica. Instalación en superficie. Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


