GOLMAR - KIT SOUL S5110/ART 7H 1P HANDICAPPED

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT SOUL S5110/ART 7H 1P HANDICAPPED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205116H

Ref.Sonepar

823676

EAN

8499211865652

Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos. Placa de calle antivandálica SOUL/1 de un pulsador de llamada. Monitor ART 7H/G2+ manos libres 7? con bucle inductivo. Set de llaveros de usuario TAGSET/5 y 2 llaves de programación. Fuente de alimentación FA-G2+. Vídeo tutorial registro llaves de acceso. MONITOR ART 7H/G2+ Monitor manos libres para instalación en superficie. Incorpora amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el modo ?T? de sus audífonos. Pantalla de 7' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Fuente de alimentación FA-G2+. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas). Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252). PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafto. Cámara CMOS 120°.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR