GOLMAR - Kit SOUL S5110/ART 7W 1P Wifi

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205118

Ref.Sonepar

279471

EAN

8499161046477

Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos y desvío de llamada vía Wifi. Placa de calle antivandálica SOUL/1 de un pulsador de llamada. Monitor ART 7W/G2+ manos libres 7? con Wifi integrado. Set de llaveros de usuario TAGSET/5 y 2 llaves de programación. Fuente de alimentación FA-G2+. Vídeo tutorial registro llaves de acceso. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. MONITOR ART 7W/G2+ Monitor manos libres para instalación en superficie. Pantalla táctil capacitiva de 7', pulsadores táctiles soft touch. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Fuente de alimentación FA-G2+. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas). Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI. PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafto.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR