GOLMAR - Kit video N5110/VESTA2 1 pulsador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11500239B
Ref.Sonepar
220058
EAN
8499160991303
Kit video N5110/VESTA2 1 pulsador. Módulo rejilla N1110/AL de un pulsador de llamada. Módulo de sonido EL632/GB2B con cámara color. Marco de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Monitor manos libres Vesta 2 GB2. Fuente de alimentación FA-GB2/B.Frontal de aluminio extrusionado. Cámara color con óptica gran angular (104°). Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas. Dimensiones: Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm. Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm. Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


