GOLMAR - KIT VIDEO N5220/ART 7 LITE 2P - 12205227

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT VIDEO N5220/ART 7 LITE 2P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205227

Ref.Sonepar

737919

EAN

8499210656541

Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos. Compuesto por: Módulo rejilla N1220/AL de dos pulsadores de llamada. Módulo de sonido EL632/G2+ SE con cámara color. Marco de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Monitor ART 7 LITE/G2+ manos libres 7?. Fuente de alimentación FA-G2+. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas). Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252). MONITOR ART 7 LITE/G2+ Monitor manos libres para instalación en superficie. Pantalla de 7' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar SAV-12. Dimensiones: 222(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. PLACA NEXA ALUMINIO Frontal de aluminio extrusionado. Telecámara gran angular de 120º orientable. Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR