GOLMAR - KIT VIDEO NX5110/ART 7W 1P - 12205119

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT VIDEO NX5110/ART 7W 1P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205119

Ref.Sonepar

707776

EAN

8429898020716

Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos. Compuesto por: Módulo rejilla NX1110 de un pulsador de llamada. Módulo de sonido EL632/G2+ SE con cámara color. Marco de montaje NX6001. Caja de empotrar CE610. Monitor ART 7W/G2+ manos libres 7? con Wifi Fuente de alimentación FA-G2+. MONITOR ART 7W/G2+ Monitor manos libres para instalación en superficie. Pantalla táctil capacitiva de 7', pulsadores táctiles soft touch. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Selección de distintos tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Dimensiones: 222(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Fuente de alimentación FA-G2+. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas). Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252). PLACA NEXA INOX Frontal de acero inoxidable ANSI304.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR