GOLMAR - KIT VIDEO SV-801 S GRF COL

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT VIDEO SV-801 S GRF COL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11758019

Ref.Sonepar

309612

EAN

8429898020464

Dos modalidades de instalación: 3 hilos + coaxial o CAT5. Compuesto por: Placa PVS-295SE GRF Color de un pulsador de llamada. Caja de empotrar M. Monitor Tekna-S Plus. Fuente de alimentación FA-805. Admite hasta 3 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional. Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.a. o c.c. Características de la placa: Antivandálica (IK-09) y estanca (IP-44). Frontal curvado de aluminio inyectado de 2,5mm. en color grafito. Protector de cámara fabricado en policarbonato de 4mm de espesor. Cámara color con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión nocturna. Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso al módulo de sonido. Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso y sistema ocupado. Tornillos de seguridad con llave especial. Pulsadores de llamada de acero inoxidable. Dimensiones: Exteriores: 144(An) x 144(Al) mm. Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm. Características del monitor: Monitor con auricular para instalación en superficie. Pantalla TFT LCD de 3,5?. Funciones de vídeo-espía y autoencendido. Intercomunicación con otros monitores o teléfonos ?Plus? de la misma vivienda. Activación de dispositivos auxiliares (cámara auxiliar, luces, ...) mediante el uso de una unidad de relé SAR-12/24. Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda. Dimensiones: 180(An) x 198(Al) x 39(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR