GOLMAR - Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos N5110/ART 4W LITE 1P 128(An) x 153(Al) mm monitor ART 4W LITE/G2+ manos libres 4.3"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12205111
Ref.Sonepar
869710
EAN
8499212798676
Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos. Compuesto por: Módulo rejilla N1110/AL de un pulsador de llamada. Módulo de sonido EL632/G2+ SE con cámara color. Marco de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Monitor ART 4W LITE/G2+ manos libres 4.3? con WIFI integrado. Fuente de alimentación FA-G2+. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. MONITOR ART 4W LITE/G2+ Monitor manos libres para instalación en superficie con WiFi integrado. Pantalla de 4.3' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoz de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la misma vivienda de forma selectiva. Selección de distintos tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. PLACA NEXA ALUMINIO Frontal de aluminio extrusionado. Telecámara gran angular de 120° orientable. Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


