GOLMAR - Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos N5220/ART 4W LITE 2P 128(An) x 153(Al) mm monitor de 4,3' ART 4WH/G2+: pantalla de 4.3"

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos N5220/ART 4W LITE 2P 128(An) x 153(Al) mm monitor de 4,3' ART 4WH/G2+: pantalla de 4.3"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12205221

Ref.Sonepar

910192

EAN

8429898016009

Kit videoportero Nexa con tecnología 2 hilos. Compuesto por: Módulo rejilla N1220/AL de dos pulsadores de llamada. Módulo de sonido EL632/G2+ SE con cámara color. Marco de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Monitores ART 4W LITE/G2+ manos libres 4.3?. Fuente de alimentación FA-G2+. Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+. Características del monitor de 4,3' ART 4WH/G2+: Pantalla de 4.3', pulsadores táctiles soft touch. Altavoces de alta eficiencia. Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call+, dispone para Android e IOS). Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. PLACA NEXA ALUMINIO Frontal de aluminio extrusionado. Telecámara gran angular de 120° orientable. Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR