GOLMAR - LATIGUILLO HDMI-03A DE 3M NEGRO

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600104

Ref.Sonepar

342145

EAN

018831600104

Cable HDMI Ultra HD de 3 metros V2.0 Resolución máxima de 4K a 50/60Hz y 48 bits de color Ancho de banda de hasta 18Gbps Compatible con HDR Soporta canal de retorno de audio Hasta 32 canales de audio digital Conexión A, HDMI Connector Recto Conexión B, HDMI Connector Recto Dimension del cable: 3.00 metros Resolución Soportada: 4096 x 2160 a 24 fps o de 3840 x 2160p a 60 fps Profundidad de color : 12 bits Audio: 32 canales y hasta 1536 kHz Canal de retorno de audio ARC. Cable de 30 AWG Soporta 3D Canal Ethernet incorporado. Ancho de Banda : Hasta 18 Gbps. Protección : PVC Conductores: OFC. Terminales: Conector plastico inyectado alta calidad. Soporta HDCP 2.2 Soporta relacion de aspecto de 21:9

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR