GOLMAR - Lector de huella/proximidad para empotrar GM-FR1500WP

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20780029

Ref.Sonepar

494740

EAN

328020780029

Lector biométrico de huella con lector de proximidad tipo MIFARE incorporado. Diseñado para montaje empotrado. Frontal fabricado en acero inoxidable y resistente al agua con visera protectora para el sensor de huella. Dispone de la tecnología SILK ID en el sensor, la cual permite detectar la lectura de 'Dedo falso' o 'dedo muerto' siendo capaz de no darla como lectura válida. Puede funcionar con controladoras de serie INBIO o bien como lector esclavo de un terminal autónomo tipo LHD-600 o GM BIOPROX 700 BT. Permite opcionalmente añadir lectura por proximidad EM y HID. Requiere caja de empotrar C.E. CC 67 RE (no incluida). Alimentación: 12V CC Consumo en reposo: 0,72 W Consumo máximo: 140 mA Comunicación: RS485 Procesador: CPU de 1.0 GHz Sensor: SILK ID Indicador de estado por LED (Tricolor) Avisador acústico incorporado Temperatura operacional: -10ºC a 45ºC Humedad: 20-95% Algoritmo: ZK Finger v10.0 Dimensiones: 121,3 x 77,3 x 38 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR