GOLMAR - Lector huella/proximidad LHD600-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20780001
Ref.Sonepar
187522
EAN
8499094336607
Terminal IP/autónomo de control de acceso autónomo con verificación mediante código, proximidad y huella. Con capacidad para 3000 huellas y 30000 usuarios. Con soporte antipassback y grado de protección IP65. Instalación en superficie. Alimentador POWER 12V/3A (Incluido). Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 100,000 Comunicación RS485 y TCP/IP Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma Funciones Estándar Tarjeta ID Funciones Opcionales Mifare Wiegand Salida Fuente de Alimentación 12VCD 3A Temperatura de Operación 0°C a 45°C Grado de Protección IP65 Dimensiones 83x127x74 mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


