GOLMAR - Llave YOKEY usb para Yokis pro

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454491

Ref.Sonepar

256329

EAN

3760054544918

Llave interface YOKEY, necesaria para programación de sistemas radio Yokis con app Yokis Pro. MANUAL DE INSTRUCCIONES Características: Alimentación USB CC de 4,75V a 5,25V Interface conector USB macho de tipo A (adaptador Micro-USB OTG) Consumo 10mA en stand by / max. 50mA Protección IP40 Dimensiones 51 x 63,9 x 11,3mm Peso 22gr

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR