GOLMAR - MANDO PARED TLM1T45P 1 CANAL

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454417

Ref.Sonepar

258996

EAN

3760054544178

Mando a distancia de pared 1 pulsador. Uso exclusivo con receptores Yokis (MTR200ERP, MVR500ERP, MTV500ERP). Accionamiento de hasta 4 receptores en modo Directo. Accionamiento ilimitado de receptores en modo Bus Radio. MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila > 7 años. Frecuencia 2,4Ghz. Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 80% Protección IP54 Acabo en plástico. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR