GOLMAR - MANDO PARED TLM4T45P 4 CANALES

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454421

Ref.Sonepar

259006

EAN

8499212806418

Mando a distancia de pared 4 pulsadores. Uso exclusivo con receptores Yokis (MTR200ERP, MVR500ERP, MTV500ERP). Accionamiento de hasta 4 receptores por pulsador del mando. MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila >7 años. Frecuencia 2,4Ghz. Alcance en la misma estancia 250m en campo visual libre y sin obstáculos. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 80% Protección IP54 Acabo en plástico. Dimensiones: 80 x 80 x 9 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR