GOLMAR - Mando sobremesa GALET8TP 8 canales

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454424

Ref.Sonepar

259011

EAN

Mando a distancia plano 8 pulsadores. Uso exclusivo con receptores Yokis (MTR200ERP, MVR500ERP, MTV500ERP). Accionamiento de hasta 4 receptores en modo Directo por tecla del emisor. Accionamiento ilimitado de receptores en modo Bus Radio por tecla del emisor. Indicador LED para confirmación de la transmisión. MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila > 7 años. Frecuencia 2,4Ghz. Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 80% Protección IP54 Acabo en plástico. Dimensiones: 80 x 80 x 18 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR