GOLMAR - MANDO TLCP1TP 1 CANAL LLAVERO

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454430

Ref.Sonepar

418094

EAN

8499161591540

Mando a distancia 1 pulsador. Compatible con todos los receptores Yokis. Accionamiento de hasta 4 receptores en modo Directo. Accionamiento ilimitado de receptores en modo Bus Radio. Indicador LED de confirmación de transmisión. MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila> 7 años. Frecuencia 2,4Ghz. Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 80% Protección IP54 Acabo en plástico. Dimensiones: 67 x 31 x 11 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR