GOLMAR - Mando TLCP2TP 2 canales llavero

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454431

Ref.Sonepar

793112

EAN

8499211442068

Mando a distancia 2 pulsadores. Compatible con todos los receptores Yokis. Accionamiento de hasta 4 receptores en modo Directo por tecla del emisor. Accionamiento ilimitado de receptores en modo Bus Radio por tecla del emisor. Indicador LED de confirmación de transmisión. MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila> 7 años. Frecuencia 2,4Ghz. Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 80% Protección IP54 Acabo en plástico. Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR