GOLMAR - MANDO TLCP4TP 4 CANALES LLAVERO - 5454432
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454432
Ref.Sonepar
442502
EAN
3760054544321
Mando a distancia 4 pulsadores. Compatible con todos los receptores Yokis. Accionamiento de hasta 4 receptores en modo Directo por tecla del emisor. Accionamiento ilimitado de receptores en modo Bus Radio por tecla del emisor. Indicador LED de confirmación de transmisión. MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila> 7 años. Frecuencia 2,4Ghz. Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 80% Protección IP54 Acabo en plástico. Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


