GOLMAR - Matriz conmutación audio PX-8000

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20348000

Ref.Sonepar

112856

EAN

8499212204368

Display indicador de canal audio seleccionado. 8 entradas de activación de mensaje grabado. 8 entradas audio y salidas de audio independientes. Hasta 8 zonas, con amplificadores independientes. Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm. Display indicador de canal audio seleccionado. 8 entradas de activación de mensaje grabado. 8 entradas audio estéreo. 8 salidas de audio independientes. Ajuste de ganancia para cada entrada / salida. Control de tono entrada / salida graves y agudos: ±12dB. Hasta 4 pupitres selectores RM-8000. Orden de prioridades: Paging MIC > DRP > RM1 > RM2> RM3> RM4 > LM-8000 > Main BGM. Interface serie(RS422) -Velocidad 9600bps. Distancia máxima 300m (UTP CAT5). Temp. de funcionamiento -10°C ~ +40°C. Alimentación 220-240VAC,50Hz. Consumo 60 vatios. Peso PX-8000 7,5kg. Hasta 8 zonas, con amplificadores independientes. 1 selector de canal remoto por zona(LM-8000). Dimensiones: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm (3U).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR