GOLMAR - Micrófono cápsula dinámico 600Oh PM100 sobremesa

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20351100

Ref.Sonepar

102716

EAN

8429898003429

Micrófono de sobremesa con cápsula dinámica unidireccional de 600 Ohms. Sensibilidad: -70±3dB (600 Ohms). Respuesta en frecuencia: 80Hz a 12KHz. Interruptor de 3 posiciones: apagado, hablar y dictado. Incluye 1,5 metros de cable rizado conector ?Jack? de 6,3mm. Micrófono de sobremesa. Cápsula dinámica unidireccional. Impedancia 600Ohms. Sensibilidad: (a 1000Hz, SPL 94dB): -72dB +/- 3dB. Respuesta en frecuencia: 80Hz a 12KHz. Interruptor de 3 posiciones, pulsar, fijo y apagado. Incluye 1,5 m cable rizado con 'jack' de 6,3mm. Altura 37 cm con flexo de 14 mm Ø y base de sobremesa. Peso 0,9 Kg. Dimensiones: 122(An) x 368(Al) x 162(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR