GOLMAR - Micrófono cápsula dinámico unidireccional 400Ohm RM-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20351001
Ref.Sonepar
100108
EAN
8499212204474
Micrófono de sobremesa con base. Cápsula dinámica unidireccional de 400 Ohms. Sensibilidad: -75±3dB (600 Ohms). Respuesta en frecuencia: 100Hz a 18KHz. Pulsadores de hablar y disparo remoto de pre-aviso Micrófono de sobremesa con base. Cápsula dinámica unidireccional de 400Ohms. Sensibilidad: -75±3dB (400Ohms). Respuesta en frecuencia: 100Hz a 18KHz. Pulsadores de hablar y auxiliar. Dimensiones micrófono: 420(Largo) mm. Dimensiones base micrófono: 90(An) x 45(Al) x 133(P) mm.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR