GOLMAR - Micrófono ELECTRET RM-8000 para matriz PX-8000

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20358000

Ref.Sonepar

112873

EAN

Selector de ocho zonas de altavoces y general. Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro. Generador de pre-aviso. Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm. Dimensiones: 200(An)/70(Al)/206(P) mm. Micrófono electret unidireccional exclusivo para matriz PX-8000. Selector de ocho zonas de altavoces y general. Altavoz monitor con ajuste de volumen. Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro. Indicador luminoso de encendido. Máximo 4 micrófonos por sistema, conexión con RJ45. Distancia máxima a la matriz: 305m (cable UTP CAT-5). Interface serie(RS422), velocidad 9600bps. Generador de pre-aviso. Peso (RM-8000) 1,5kg. Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm. Dimensiones: 200(An)/70(Al)/206(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR