GOLMAR - Micrófono evacuación 12 zonas DVA6-500RM

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20346512

Ref.Sonepar

711195

EAN

8499210246506

El pupitre microfónico DVA6-500RM cumple los requisitos de la normativa EN 54-16. Incluye 12 botones de zona con indicadores led y un botón de llamada a todas las zonas. Alimentación a través de la línea UTP. Regulación de sensibilidad de salida del micrófono. Soporta un cableado redundante(EN LAZO) o en línea con resistencia final. Medidas: 256mm x 55mm x 149mm. Peso: 1.5Kg. El pupitre microfónico DVA6-500RM cumple los requisitos de la normativa EN 54-16. Incluye 12 botones de zona con indicadores led y un botón de llamada a todas las zonas. Cada botón puede activar una zona de altavoces o un grupo de zonas, los botones se configuran mediante el software EVAC-500SFT. Se puede configurar el botón de avisos de voz en modo PTT o normal. La prioridad de avisos se puede configurar. Dispone de indicadores de ocupado y alimentación. Alimentación a través de la línea UTP. Regulación de sensibilidad de salida del micrófono. Utiliza la transmisión balanceada para ampliar distancia de transmisión hasta 600m. Soporta un cableado redundante(EN LAZO) o en línea con resistencia final. Dos puertos RJ45 para entrada de micrófonos remotos y equipos de expansión. Medidas: 256mm x 55mm x 149mm. Peso: 1.5Kg.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR