GOLMAR - Micrófono flexo MF-315

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20351315

Ref.Sonepar

179394

EAN

Micrófono condensador profesional de cuello de cisne, de patrón cardioide y alta sensibilidad. Requisitos de alimentación fantasma: 9 - 52. (DC PHANTOM) Conector de micrófono: XLR (3 pines). Longitud: 330 mm. Peso 0,18Kg Micrófono de Conferencia sin Base. Micrófono de condensador profesional de cuello de cisne. Patrón captación cardioide y alta sensibilidad. Respuesta en frecuencia 50 - 20000Hz. Impedancia nominal: 150 Ohmio(s). Requisitos de alimentación fantasma: 9 - 52 (DC PHANTOM). Conector de micrófono: XLR (3 pines). Longitud: 330 mm. Peso: 0,18 kg

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR