GOLMAR - Micrófono plano BM-100 ratón

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20352521

Ref.Sonepar

342130

EAN

018820352521

Micrófono condensador electret de tipo cardiode. Diseñado para grabar pianos rectos y de cola tanto en escenario como en estudio. También se puede utilizar en salas conferencia, mesas de plenos y representaciones teatrales. Respuesta en frecuencia 50-20.000 Hz. Sensibilidad - 36 dB +/- 3 dB /Pa (at 1 kHz) 15.8mV/Pa). Dimensiones: 74,5(An) x 27(Al) x 93,5(P) mm. El micrófono BM-100 es de tipo condensador electret de patrón cardiode. Diseñado para grabar pianos rectos y de cola tanto en escenario como en estudio. También se puede utilizar en salas conferencia, mesas de plenos y representaciones teatrales. Capsula de condensador electret Cardioid, respuesta en frecuencia 50-20.000 Hz. Sensibilidad - 36 dB +/- 3 dB /Pa (at 1 kHz) 15.8mV/Pa). Impedancia 250 ohm +/- 30 PC (at 1 kHz), sin interruptor. Conector Mini XLR macho de salida. Necesita alimentación Phantom a 48 V CC. Cable incluido de 6 metros con Mini XLR / XLR. Color Negro, Peso 0,345 kg. Dimensiones: 74,5(An) x 27(Al) x 93,5(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR