GOLMAR - Micromódulo persiana CVI34

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Micromódulo persiana CVI34

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454806

Ref.Sonepar

211335

EAN

8499212806401

Tipo de accesorio:

Otros

Módulo para la centralización de persianas. Permite controlar una o más persianas mediante el contacto de un programador horario, un sensor crepuscular o un anemómetro. El módulo puede accionar los módulos de persiana MVR500E y MVR500ERP. No permite fijar posiciones intermedias. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Contacto de salida: 1A - 250VAC, máx. 250VA Consumo del módulo Temperatura ambiente: de -20ºC a 60ºC Humedad relativa: del 0% al 99% Dimensiones: 48 x 32 x 20 mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR