GOLMAR - Micromódulo persiana rad MVR500ERP

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454467

Ref.Sonepar

245633

EAN

3760054544673

Módulo de persiana para empotrar vía radio. Permite ser accionado tanto por un emisor vía radio como por cable. El módulo se puede controlar con un pulsador individual o doble no enclavado. Permite mediante un hilo piloto la centralización de todas las persianas. Con pulsador doble es necesario el accesorio Yokis R12M. Para la centralización es necesario el accesorio Yokis D600V. MANUAL DE INSTRUCCIONES Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA Consumo del módulo Temperatura ambiente: de -20ºC a 50ºC Humedad relativa: del 0% al 70% Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR