GOLMAR - Módulo control acceso NX3301 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11883302B
Ref.Sonepar
596732
EAN
8499212203347
Para placa Nexa Inox Black. Frontal de acero inoxidable ANSI 304 de 2mm. de espesor. Teclado iluminado en blanco con pulsadores recubiertos en acero inoxidable. Puede funcionar como control de accesos autónomo o teclado para placa codificada. Dimensiones externas: 100(An) x 100(Al) mm. Producto bajo pedido. Confirmación acústica de pulsación desactivable. Indicadores luminosos de funcionamiento. Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado. 2 relés de salida (N/C o N/A) con entrada de activación remota independiente y salida de pánico (12Vc.c.). Entradas de activación remota desactivables mediante código programable. Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables. 1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código puede ser programado para activar una combinación de salidas. Posibilidad de cambio de los códigos de usuario y códigos especiales sin necesidad de acceder al modo de programación. Bloqueo del control de accesos programable durante un periodo de tiempo tras la introducción de códigos erróneos consecutivos. Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c. Puede utilizar la misma fuente de alimentación de la placa de calle, con independencia del tipo de instalación (excepto en sistemas IP).
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


