GOLMAR - Módulo display codificado N3403/AL sin visor

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Módulo display codificado N3403/AL sin visor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11883404

Ref.Sonepar

260068

EAN

8429898013114

Para placa Nexa aluminio. Frontal de aluminio anodizado de 1,8mm. de espesor. Requiere ser combinado con módulos de sonido EL632 o EL642 (excepto modelos GB2). Pantalla gráfica OLED amarilla de 128 x 64 puntos con protección de policarbonato. Pulsadores de navegación y llamada. Dimensiones externas: 100(An) x 100(Al) mm. Puerto USB para programación del sistema mediante programa de configuración 'Memedit' (disponible para dispositivos Windows® y Android®). Transmisión del contenido de la agenda a otras placas codificadas y centrales de conserjería mediante los cables de la instalación. Idioma seleccionable. Tiempo de activación del abrepuertas programable entre 0 y 99 segundos. Presentación cíclica en pantalla de las instrucciones de uso, la hora y un mensaje a escoger (p.e. nombre del edificio o de la calle). Modo de programación automática y diagnóstico de las viviendas. Posibilidad de asignar un código de acceso a cada uno de los registros de la agenda. Cada código de acceso puede activar una combinación diferente de relés de salida (hasta tres) y estar operativo durante una de las ocho franjas horarias disponibles.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR