GOLMAR - Módulo iluminación PUBL MEP2000E empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva - 15 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454356
Ref.Sonepar
258971
EAN
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Profundidad constructiva:
15 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...250 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
2.2 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
1.1 A
Liberación-retardo:
0.03...240 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
20 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Ninguno
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
250 VA
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


