GOLMAR - Módulo IOM500 polivalente analógico

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80SC3B00121

Ref.Sonepar

256356

EAN

8499161629878

Multi Módulo actuador con aislador de cortocircuito Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO Certificado conforme norma EN 54-18:2005 por EVPU Configurable como entradas (4) o salidas (4) Entrada con control sobre contactos NC/NA libres de tensión Salida relé: 1A/30Vcc (carga resistiva) Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo). Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada) Consumo medio en reposo: 250µA a 20Vcc Consumo medio en alarma: 2mA a 20Vcc Salida repetición de alarma: 12mA máxima Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Humedad relativa máxima: 95% Suministrado con caja soporte Dimensiones: 180(An) x 138(Al) x 45(P) mm (en caja soporte)

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR