GOLMAR - Módulo MC500 analógico/convenvional

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80SC1E10121

Ref.Sonepar

113365

EAN

8499212279465

Módulo interface analógico/convencional Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO Certificado conforme norma EN 54-17:2007 por EVPU 1 salida de línea para hasta 32 dispositivos Golmar Longitud máxima de línea: 1000m (cable 2 x 1,5mm²) Salida de sirena supervisada (máximo 0,5A, precisa alimentación externa) Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo). Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada) Consumo medio en reposo: 1,2mA a 20Vcc Consumo medio en alarma: 3,2mA a 20Vcc Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Humedad relativa máxima: 95% Suministrado con caja soporte Dimensiones: 109(An) x 91(Al) x 30(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR