GOLMAR - Módulo MVR500E persiana empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Temporizador integrado - sí
Con conexión de sensor de luminosidad - no
Apto para sensor de viento - sí
Apto para sensor de lluvia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454090
Ref.Sonepar
176143
EAN
8499160941360
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Temporizador integrado:
sí
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Apto para sensor de viento:
sí
Apto para sensor de lluvia:
sí
Con conexión de detector de rotura de cristal:
no
Con programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Con función de memoria:
sí
Generador aleatorio:
sí
Protección de desconexión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Potencia máx. de conmutación:
500 W
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


