GOLMAR - Módulo proximidad EL4502 2 reles

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Módulo proximidad EL4502 2 reles

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11814502

Ref.Sonepar

275964

EAN

328011814502

Módulo de control de accesos autónomo mediante lector NFC. Disponible para placas Nexa aluminio y Nexa Inox. Requiere módulo ciego N3002/AL o NX3002. Dos métodos de programación: básico, mediante micro-interruptor local (confirmaciones mediante indicadores luminosos y acústicos de funcionamiento) o avanzado mediante la app Access Control Manager para Android®. Para la programación avanzada se requiere la tarjeta de instalador NFC/IN. Hasta 2.000 tarjetas de usuario, almacenadas en hasta 32 grupos de usuarios. Los teléfonos inteligentes (smartphones) con tecnología NFC pueden funcionar con este control de accesos utilizando la aplicación OpenGo para Android®. Disponibles tres tipos de tarjeta de usuario, dependiendo del número de usos: permanente hasta su desactivación (NFC/US), recargable de un uso (NFC/1U) y programable de múltiples usos (NFC/MU). Acceso de usuario disponible en versión llavero: TAGNFC/US. Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado. 2 relés de salida libre de potencial de tiempo programable (NA,C,NC) además de salida de pánico. 2 entradas para pulsador exterior de activación relé (PL1) y relé (PL2). Tiempo de activación programable (3 a 99 segundos). Alarma tamper para aviso de sabotaje. Salida de pánico. Conexión a bus Nexa. Alimentación a 12V c.a. o 18 c.c. Es posible utilizar la fuente de alimentación de la placa calle (en caso de que esta funcione con la alimentación detallada).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR