GOLMAR - Módulo sonido EL651 SE 4+N CO 2P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11818651A
Ref.Sonepar
740131
EAN
8499210689082
Para placas Nexa de pulsadores. Instalación analógica 4+n. Para equipos con varias puertas de acceso. No precisa de unidades de conmutación externas. Módulo de sonido con ajustes independientes de volumen de placa y vivienda. Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado. Dos tipos de llamada electrónica seleccionables, que permiten distinguir en la vivienda desde que placa se está realizando la llamada. Señalización acústica en placa de llamada en curso. Indicación mediante tonos telefónicos de que otra placa está en uso cuando alguien intenta realizar una llamada. Detección de finalización de la comunicación, que elimina los tiempos fijos de canal ocupado. Conexión con los módulos de pulsadores mediante cables con conectores suministrados con los módulos. Incluye dos pulsadores de llamada. Los elementos necesarios para la confección de un sistema analógico con instalación 4+n y varios accesos son: Utilizar un módulo de sonido EL651 en cada una de las placas. En equipos con más de dos pulsadores, añadir módulos analógicos de pulsadores EL610A hasta obtener el número de pulsadores deseado. En el caso de placas con más de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610A por cda módulo horizontal adicional. Utilizar teléfonos con instalación 4+?n?. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es tres. Utilizar un transformador TF-104 para cada placa. Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


