GOLMAR - Módulo sonido EL655
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11818655
Ref.Sonepar
125998
EAN
8429898010250
Para placas Nexa de pulsadores. Instalación analógica 4+n. Para equipos con una sola puerta de acceso. Módulo de sonido con ajustes independientes de volumen de placa y vivienda. Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado. Llamada electrónica o por zumbador, con señalización acústica en placa de llamada en curso. Conexión con los módulos de pulsadores mediante cables con conectores suministrados con los módulos. Incluye dos pulsadores de llamada. Los elementos necesarios para la confección de un sistema analógico con instalación 4+n y un solo acceso son: Utilizar un módulo de sonido EL655. En equipos con más de dos pulsadores, añadir módulos analógicos de pulsadores EL610A hasta obtener el número de pulsadores deseado. En el caso de placas con más de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610A por cda módulo horizontal adicional. Utilizar teléfonos con instalación 4+?n? según el tipo de llamada del módulo de sonido. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es tres. Utilizar un transformador TF-104 para la placa. Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


