GOLMAR - Módulo telecámara EL632/G+/48 IP DUAL POE para placas Nexa de pulsadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12325632A
Ref.Sonepar
823235
EAN
8499211859217
Para placas Nexa de pulsadores. Instalación digital IP 'G+' de protocolo TCP/IP. Cámara con óptica gran angular de 130º e iluminación led controlada por sensor crepuscular. Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. Guía para discapacidad visual y auditiva, a través de LEDs y mensajes de voz (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Conexión con los módulos de pulsadores mediante cables con conectores suministrados con los módulos. Apertura de dos puertas distintas desde una misma placa. Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado. Incluye dos pulsadores de llamada. Compatible con alimentación por PoE estándar ieee 802.3af. Vídeo tutorial programación de placas Nexa. Para ver el modelo EL632/G+ click aquí. Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son: Utilizar un módulo de video EL632/G+/48 por placa. En composiciones de más de 2 pulsadores, añadir un módulo EL610D 10P por cada 10 pulsadores hasta obtener el número de pulsadores deseado (máx. 132 pulsadores). Añadir una fuente de alimentación FA-G+ por cada 8 dispositivos (placas calle, monitores). Realizar la distribución a los diferentes dispositivos mediante distribuidores D4L-G+/PoE de cuatro salidas distribuidas. Para distribución de los equipos en cascada (IN/OUT) emplear inyectores DCP/G+, acompañados de fuente de alimentación FA-DC48/G+ y conmutadores de Ethernet DCS/G+ en monitores. Elegir unidades de video ART 7/G+/48 DUAL POE o bien unidades ART 7W/G+/48 DUAL POE con wifi integrado para recibir llamadas a través de la app gratuita G2CALL (disponible para Android e IOS). Añadir unidades de video ART 7/G+/PCM y ART 7W/G+/PCM si se desea que la unidad interior disponga de una placa de llamada privada PCM/G+. Utilice el software Device Manager para buscar cualquier dispositivo IP G+ de Golmar en la red.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


