GOLMAR - MONITOR 4.3" ART 4/G2+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12210430
Ref.Sonepar
308385
EAN
8499212202852
Instalación digital ''G2+'' de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla color de 4.3'. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Intercomunicación con otras viviendas. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo. Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


