Fin de vida

GOLMAR - Monitor 4.3" ART 4 LITE/G2+

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12210435

Ref.Sonepar

438288

EAN

8499161502508

Instalación digital ?G2+? de 2 hilos no polarizados. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla color de 4.3?. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Intercomunicación con otras viviendas. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR