GOLMAR - MONITOR 4.3" ART 4H LITE/G2+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12210431
Ref.Sonepar
702742
EAN
8499210121285
Instalación digital ?G2+? de 2 hilos no polarizados. Incorpora amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el modo ?T? de sus audífonos. Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco. Montaje en superficie. Monitor manos libres con pantalla color de 4.3?. Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm. Pulsadores capacitivos de navegación. Altavoces de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva. Intercomunicación con otras viviendas. Personalización de los tonos de llamada. Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre. Salida a sonería auxiliar. Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


